Non retournable

Cubispot - CHAGA IRC90 19W 2003Lm 3000K 37° + PATERE GRIS - 5092035

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 19W 2003Lm 3000K 37° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673067991

Réf. Sonepar

00553306799

Réf. Fournisseur

5092035

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

CHAGA IRC90 19W 2003Lm 3000K 37° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5092035

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot