Cubispot - CHAGA IRC90 19W 2003Lm 3000K 49° + ADAPT NOIR - 5022032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673049096
Réf. Sonepar
00553304909
Réf. Fournisseur
5022032
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5022032
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga irc90 19w 2003lm 3000k 49° + adapt noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


