Cubispot - CHAGA IRC90 19W 2003Lm 3000K 49° + PATERE BLANC - 5091931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673067885
Réf. Sonepar
00553306788
Réf. Fournisseur
5091931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
CHAGA IRC90 19W 2003Lm 3000K 49° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5091931
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


