Cubispot - CHAGA IRC90 19W 2063Lm 3500K 23° + ADAPT NOIR - 5026232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673044992
Réf. Sonepar
00553304499
Réf. Fournisseur
5026232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
CHAGA IRC90 19W 2063Lm 3500K 23° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5026232
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


