Cubispot - CHAGA IRC90 19W 2063Lm 3500K 23° + PATERE BLANC - 5092151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673068127
Réf. Sonepar
00553306812
Réf. Fournisseur
5092151
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
CHAGA IRC90 19W 2063Lm 3500K 23° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


