Cubispot - CHAGA IRC90 19W 2063Lm 3500K 37° + ADAPT BLANC - 5026131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673044954
Réf. Sonepar
00553304495
Réf. Fournisseur
5026131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
CHAGA IRC90 19W 2063Lm 3500K 37° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5026131
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


