Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA IRC90 19W 2105Lm 4000K 37° + ADAPT BLANC - 5022241

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 19W 2105Lm 4000K 37° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673049201

Réf. Sonepar

00553304920

Réf. Fournisseur

5022241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CHAGA IRC90 19W 2105Lm 4000K 37° + ADAPT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5022241

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot