Cubispot - CHAGA IRC90 19W 2105Lm 4000K 49° + ADAPT NOIR - 5022042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673049126
Réf. Sonepar
00553304912
Réf. Fournisseur
5022042
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA IRC90 19W 2105Lm 4000K 49° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


