Non retournable

Cubispot - CHAGA IRC90 27W 2685Lm 3000K 37° + ADAPT GRIS - 5024232

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 27W 2685Lm 3000K 37° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673049270

Réf. Sonepar

00553304927

Réf. Fournisseur

5024232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5024232

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga irc90 27w 2685lm 3000k 37° + adapt gris

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot