Cubispot - CHAGA IRC90 27W 2685Lm 3000K 37° + PATERE NOIR - 5092835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673068264
Réf. Sonepar
00553306826
Réf. Fournisseur
5092835
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
CHAGA IRC90 27W 2685Lm 3000K 37° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5092835
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


