Cubispot - CHAGA IRC90 27W 2765Lm 3500K 23° + PATERE NOIR - 5092952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673068400
Réf. Sonepar
00553306840
Réf. Fournisseur
5092952
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
CHAGA IRC90 27W 2765Lm 3500K 23° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5092952
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


