Cubispot - CHAGA IRC90 27W 2822Lm 4000K 37° + ADAPT GRIS - 5024245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673049317
Réf. Sonepar
00553304931
Réf. Fournisseur
5024245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CHAGA IRC90 27W 2822Lm 4000K 37° + ADAPT GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


