Non retournable

Cubispot - CHAGA IRC90 27W 2822Lm 4000K 37° + PATERE BLANC - 5092841

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 27W 2822Lm 4000K 37° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673068271

Réf. Sonepar

00553306827

Réf. Fournisseur

5092841

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

CHAGA IRC90 27W 2822Lm 4000K 37° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5092841

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot