Cubispot - CHAGA IRC90 39W 4669Lm 3000K 28° + ADAPT GRIS - 5025735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673044732
Réf. Sonepar
00553304473
Réf. Fournisseur
5025735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5025735
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


