Non retournable

Cubispot - CHAGA IRC90 39W 4669Lm 3000K 42° + ADAPT NOIR - 5025932

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 39W 4669Lm 3000K 42° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673044848

Réf. Sonepar

00553304484

Réf. Fournisseur

5025932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5025932

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga irc90 39w 4669lm 3000k 42° + adapt noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot