Cubispot - CHAGA IRC90 39W 4669Lm 3000K 42° + PATERE NOIR - 5094332

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 39W 4669Lm 3000K 42° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673068790

Réf. Sonepar

00553306879

Réf. Fournisseur

5094332

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

CHAGA IRC90 39W 4669Lm 3000K 42° + PATERE NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot