Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA IRC90 39W 4669Lm 3000K 57° + ADAPT GRIS - 5028345

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 39W 4669Lm 3000K 57° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673044497

Réf. Sonepar

00553304449

Réf. Fournisseur

5028345

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CHAGA IRC90 39W 4669Lm 3000K 57° + ADAPT GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5028345

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot