Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA IRC90 39W 4669Lm 3000K 57° + PATERE BLANC - 5093931

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 39W 4669Lm 3000K 57° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673068424

Réf. Sonepar

00553306842

Réf. Fournisseur

5093931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA IRC90 39W 4669Lm 3000K 57° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5093931

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot