Cubispot - CHAGA IRC90 40W 3722Lm 3000K 23° + PATERE NOIR - 5094232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673068707
Réf. Sonepar
00553306870
Réf. Fournisseur
5094232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
CHAGA IRC90 40W 3722Lm 3000K 23° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5094232
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


