Cubispot - CHAGA IRC90 40W 3722Lm 3000K 37° + ADAPT GRIS - 5025135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673044619
Réf. Sonepar
00553304461
Réf. Fournisseur
5025135
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
CHAGA IRC90 40W 3722Lm 3000K 37° + ADAPT GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5025135
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


