Cubispot - CHAGA IRC90 40W 3833Lm 3500K 37° + PATERE NOIR - 5094152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673068677
Réf. Sonepar
00553306867
Réf. Fournisseur
5094152
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5094152
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga irc90 40w 3833lm 3500k 37° + patere noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


