Cubispot - CHAGA IRC90 40W 3833Lm 3500K 49° + PATERE NOIR - 5094052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673068585
Réf. Sonepar
00553306858
Réf. Fournisseur
5094052
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
pays de fabrication:
FRANCE
CHAGA IRC90 40W 3833Lm 3500K 49° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5094052
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


