Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA IRC90 40W 3911Lm 4000K 23° + ADAPT BLANC - 5025651

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 40W 3911Lm 4000K 23° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673044657

Réf. Sonepar

00553304465

Réf. Fournisseur

5025651

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5025651

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga irc90 40w 3911lm 4000k 23° + adapt blanc

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot