Cubispot - CHAGA IRC90 40W 3911Lm 4000K 49° + ADAPT NOIR - 5025042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673044572
Réf. Sonepar
00553304457
Réf. Fournisseur
5025042
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5025042
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga irc90 40w 3911lm 4000k 49° + adapt noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


