Cubispot - CHAGA IRC90 45W 5263Lm 3000K 42° + ADAPT BLANC - 5026031

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 45W 5263Lm 3000K 42° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673044893

Réf. Sonepar

00553304489

Réf. Fournisseur

5026031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA IRC90 45W 5263Lm 3000K 42° + ADAPT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5026031

De la gamme de produit : Projecteurs leds