Cubispot - CHAGA IRC90 45W 5263Lm 3000K 57° + PATERE NOIR - 5094532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673068974
Réf. Sonepar
00553306897
Réf. Fournisseur
5094532
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5094532
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga irc90 45w 5263lm 3000k 57° + patere noir
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


