Cubispot - CHAGA IRC90 45W 5420Lm 3500K 28° + ADAPT GRIS - 5027445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673044404
Réf. Sonepar
00553304440
Réf. Fournisseur
5027445
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5027445
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga irc90 45w 5420lm 3500k 28° + adapt gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


