Cubispot - CHAGA IRC90 45W 5420Lm 3500K 28° + PATERE NOIR - 5094752

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 45W 5420Lm 3500K 28° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673069216

Réf. Sonepar

00553306921

Réf. Fournisseur

5094752

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

CHAGA IRC90 45W 5420Lm 3500K 28° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5094752

De la gamme de produit : Projecteurs leds