Cubispot - CHAGA IRC90 45W 5420Lm 3500K 57° + ADAPT NOIR - 5027642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673044459
Réf. Sonepar
00553304445
Réf. Fournisseur
5027642
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
pays de fabrication:
FRANCE
CHAGA IRC90 45W 5420Lm 3500K 57° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5027642
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


