Non retournable

Cubispot - CHAGA IRC90 45W 5533Lm 4000K 28° + ADAPT GRIS - 5025845

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 45W 5533Lm 4000K 28° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673044824

Réf. Sonepar

00553304482

Réf. Fournisseur

5025845

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

CHAGA IRC90 45W 5533Lm 4000K 28° + ADAPT GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5025845

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot