Non retournable

Cubispot - CHAGA IRC90 45W 5533Lm 4000K 57° + ADAPT NOIR - 5029442

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 45W 5533Lm 4000K 57° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673044206

Réf. Sonepar

00553304420

Réf. Fournisseur

5029442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

CHAGA IRC90 45W 5533Lm 4000K 57° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5029442

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot