Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000K 23° + PATERE BLANC - 5082131

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000K 23° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673066710

Réf. Sonepar

00553306671

Réf. Fournisseur

5082131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000K 23° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5082131

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot