Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 23° + ADAPT DALI GRIS - 5046235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673048440
Réf. Sonepar
00553304844
Réf. Fournisseur
5046235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
CHAGA IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 23° + ADAPT DALI GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5046235
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


