Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 23° + ADAPT DALI NOIR - 5046232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673048433
Réf. Sonepar
00553304843
Réf. Fournisseur
5046232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
pays de fabrication:
FRANCE
CHAGA IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 23° + ADAPT DALI NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5046232
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


