Non retournable

Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 49° + ADAPT DALI GRIS - 5046345

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 49° + ADAPT DALI GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673048471

Réf. Sonepar

00553304847

Réf. Fournisseur

5046345

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

CHAGA IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 49° + ADAPT DALI GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5046345

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot