Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000K 23° + PATERE GRIS - 5082145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673066765
Réf. Sonepar
00553306676
Réf. Fournisseur
5082145
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CHAGA IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000K 23° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


