Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000K 37° + ADAPT DALI GRIS - 5042245

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000K 37° + ADAPT DALI GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673047870

Réf. Sonepar

00553304787

Réf. Fournisseur

5042245

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5042245

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga irc90 dali 19w 2105lm 4000k 37° + adapt dali gris

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.