Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000K 49° + PATERE NOIR - 5081942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673066574
Réf. Sonepar
00553306657
Réf. Fournisseur
5081942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
CHAGA IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000K 49° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5081942
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


