Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000K 49° + ADAPT DALI GRIS - 5041235

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000K 49° + ADAPT DALI GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 2511...2511 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673047634

Réf. Sonepar

00553304763

Réf. Fournisseur

5041235

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

2511...2511 lm

CHAGA IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000K 49° + ADAPT DALI GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5041235

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot