Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000K 49° + PATERE GRIS - 5082735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673066826
Réf. Sonepar
00553306682
Réf. Fournisseur
5082735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5082735
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga irc90 dali 27w 2685lm 3000k 49° + patere gris
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


