Non retournable

Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500K 23° + ADAPT DALI BLANC - 5046431

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500K 23° + ADAPT DALI BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673048488

Réf. Sonepar

00553304848

Réf. Fournisseur

5046431

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5046431

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga irc90 dali 27w 2765lm 3500k 23° + adapt dali blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot