Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500K 37° + ADAPT DALI GRIS - 5046645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673048563
Réf. Sonepar
00553304856
Réf. Fournisseur
5046645
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5046645
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


