Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500K 37° + PATERE NOIR - 5082852

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673066963
Réf. Sonepar
00553306696
Réf. Fournisseur
5082852
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
pays de fabrication:
FRANCE
CHAGA IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500K 37° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5082852
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


