Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000K 49° + ADAPT DALI GRIS - 5041245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673047665
Réf. Sonepar
00553304766
Réf. Fournisseur
5041245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5041245
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga irc90 dali 27w 2822lm 4000k 49° + adapt dali gris
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


