Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000K 49° + ADAPT DALI NOIR - 5041242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673047658
Réf. Sonepar
00553304765
Réf. Fournisseur
5041242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
CHAGA IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000K 49° + ADAPT DALI NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5041242
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


