Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000K 49° + PATERE NOIR - 5082742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673066840
Réf. Sonepar
00553306684
Réf. Fournisseur
5082742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000K 49° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5082742
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


