Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 28° + PATERE NOIR - 5084432

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 28° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673067533

Réf. Sonepar

00553306753

Réf. Fournisseur

5084432

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 28° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5084432

De la gamme de produit : Projecteurs leds