Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 42° + ADAPT DALI NOIR - 5045932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673048280
Réf. Sonepar
00553304828
Réf. Fournisseur
5045932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5045932
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga irc90 dali 39w 4669lm 3000k 42° + adapt dali noir
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


