Non retournable

Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 57° + ADAPT DALI BLANC - 5048341

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 57° + ADAPT DALI BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673048846

Réf. Sonepar

00553304884

Réf. Fournisseur

5048341

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

CHAGA IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 57° + ADAPT DALI BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5048341

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot