Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 57° + PATERE BLANC - 5083931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673067076
Réf. Sonepar
00553306707
Réf. Fournisseur
5083931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5083931
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga irc90 dali 39w 4669lm 3000k 57° + patere blanc
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


